Disc abraziv de șlefuire 3M™ Hookit™ Purple Clean 334U, 125 mm, găuri multiple, P600, PN51040

Cod articol.: 7000085196
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 500 buc.
  • Pași de comandă: 500 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc abraziv cu scai

Identificare și clasificare

Cod articol 7000085196
EAN / GTIN 04046719616466
Număr producător 7000085196
L-Număr L51710 1692
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Roata noastră de șlefuit premium 3M™ Hookit™ 334U este disponibilă și cu o construcție precisă cu orificii multiple. Acesta este unul dintre abrazivii noștri cei mai rapizi și mai rezistenți, care ajută la economisirea costurilor de muncă și la îmbunătățirea calității atunci când sunt utilizați pentru a șlefui umplutura fină înainte de a aplica stratul de bază. Datorită aranjamentului în spirală a sute de găuri mici, praful poate fi mai bine îndepărtat de pe suprafață, ceea ce reduce, de asemenea, uzura sticlei. Cu aceste discuri, puteți măcina mai rapid, crescând productivitatea, reducând în același timp timpii de reparație. O finisare perfectă a suprafeței asigură reparații de înaltă calitate și reduce cantitatea de lucrări necesare. Cu sistemul nostru de montare Hookit™, puteți înlocui și reutiliza cu ușurință discurile.

Avantaj:

  • Abraziv de înaltă performanță cu accesoriu Hookit™
  • Ultima etapă de șlefuire înainte de aplicarea stratului de bază.
  • Mai puțină înfundare la măcinarea fină a materialelor de umplutură sensibile.
  • Abraziv premium de lungă durată