3M™ Piatră de șlefuit diamantată flexibilă 6223J, albă, 150 mm x 50 mm, N20

Cod articol: 7000082659
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Piatră de îndreptare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000082659
EAN / GTIN 04054596298668
Număr producător 7000082659
L-Număr L51710 1462

Descriere

Execuţie:

Suportul plan al stratului de diamant
Tampoane din plastic lipite în spate DW62, DW83
Lungime totală: 50 m
Manevrare simplă
Ascuțire ușoară

Descriere:

Pentru cele mai înalte cerințe privind calitatea suprafeței, cu performanțe de tăiere ridicate și finisare excepțională. Materialul Flex-Diamond este lipit de o placă de aluminiu de 10 mm grosime. Începând cu dimensiunea 50 x 150 mm, acestea sunt echipate cu 3M™ Bumpons™ și se fixează pe orice suprafață plană. Dimensiunea 25 x 100 mm este livrată într-o husă din piele.

Caracteristică:

Suport plat al stratului de diamant
Tampoane de plastic lipite pe spate DW62, DW83
Nu funcționează de la sine în
Manipulare ușoară
Ascuțire ușoară
Șlefuire ușoară pentru finisare
Îndepărtare sigură
Honuire precisă
Nu alunecă pe suprafețe netede

Notă:

Pentru cele mai înalte cerințe privind calitatea suprafeței, cu performanțe ridicate de tăiere și finisaj excepțional.