Execuţie:
Culoarea produsului: galben
Tampoane din plastic lipite în spate DW62, DW83
Lungime totală: 50 m
Manevrare simplă
Ascuțire ușoară
Descriere:
Pentru cele mai înalte cerințe privind calitatea suprafeței, cu performanțe de tăiere ridicate și finisare excepțională. Materialul Flex-Diamond este lipit de o placă de aluminiu de 10 mm grosime. Începând cu dimensiunea 50 x 150 mm, acestea sunt echipate cu 3M™ Bumpons™ și se fixează pe orice suprafață plană. Dimensiunea 25 x 100 mm este livrată într-o husă din piele.
Caracteristică:
Suport plat al stratului de diamant
Tampoane de plastic lipite pe spate DW62, DW83
Nu funcționează de la sine în
Manipulare ușoară
Ascuțire ușoară
Șlefuire ușoară pentru finisare
Îndepărtare sigură
Honuire precisă
Nu alunecă pe suprafețe netede
Notă:
Pentru cele mai înalte cerințe privind calitatea suprafeței, cu performanțe ridicate de tăiere și finisaj excepțional.