3M™ Roloc™ Cut & Polish Perie de finisare cu lemele CPFB R+, 75 x 35 mm A MED

Cod articol: 7000077904
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000077904
EAN / GTIN 04054596091825
Număr producător 7000077904
L-Număr L51710 305

Descriere

Execuţie:

Material unic Scotch-Brite™ Cut & Polish pentru tăiere și lustruire
Construcția lamelară
Fleece din fibră de nailon
Sistem de schimbare rapidă Roloc™
Suprafață uniformă a piesei de prelucrat fără urme de zdrobire

Descriere:

Periile cu lamelă Scotch-Brite™ PF-ZR sunt fabricate dintr-un material Scotch-Brite™ cu o agresivitate mai mare și realizează un model de acoperire uniform, dens și mat. Cu sistem de schimbare rapidă 3M™ Roloc™.

Caracteristică:

Material unic Scotch-Brite™ Cut & Polish.
Design cu clapetă
Sistem de schimbare rapidă Roloc™
Finisaj uniform
Fără metale corozive
Performanță ridicată de tăiere
Construcție deschisă, flexibilă
Schimbare rapidă a sculei fără a utiliza o sculă de schimbare
Lucru moale, conformabil

Notă:

Use for deburring, blending and finishing many substrates in woodworking and metalworking