Bandă 3M™ VHB™ 4646F, gri, 590 mm x 33 m, 0,6 mm

Cod articol.: 7000072198
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie VHB 4611
Denumirea producătorului 3M™ VHB™ Klebeband 4646F
Culoarea gri
Număr de benzi adezive 1 buc.
Material capac sistem separator Hârtie adezivă siliconizată
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Cu două tăişuri
Material de bază Spumă PE
Adeziv Acrilat
Rezistență la temperatură max. 200 grad
Domeniul de aplicare Exterior; Interior
Aplicaţie Asamblare; Lipire permanentă; Montare; Przyklejanie
Caracteristici Cu amortizare a vibraţiilor; Cu rezistenţă la substanţe chimice; Rezistent la UV; Rezistent la umezeală; impermeabil la apă; rezistenţă la diferite condiţii de vreme
Lungime 33 m
Lăţime 590 mm
Concentrație 0,6 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000072198
EAN / GTIN 04046719675708
Număr producător 7000072198
L-Număr L01310 593
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Fiabilitate generală cu familia de produse 4611 de benzi adezive 3M™ VHB™ Banda adezivă 3M™ VHB™ 4646 face parte din familia de produse 4611 de benzi adezive 3M VHB. Banda noastră adezivă robustă de înaltă performanță cu două fețe are un adeziv universal pe ambele fețe. Rezistența sa la temperaturi ridicate o face deosebit de potrivită pentru lipirea înainte de vopsirea la temperaturi ridicate. Se utilizează de obicei pe materiale metalice precum aluminiu, oțel galvanizat și oțel inoxidabil. Folosiți această bandă pentru lipirea elementelor de rigidizare și a lambriurilor, pentru montajul în fața cuptoarelor de vopsire și pentru materiale decorative și mulaje. O bandă adezivă față-verso de înaltă performanță neconvențională În 1980, 3M a inventat benzile adezive revoluționare VHB. Aceste benzi unice combină conformabilitatea cu rezistența puternică a adezivului. Familia de produse VHB include benzi cu aderență extrem de ridicată la o mare varietate de materiale. Banda 3M VHB este o alternativă dovedită la șuruburi, nituri, suduri și alte forme de elemente de fixare mecanice. Aplicațiile variază de la telefoane mobile și semne electronice de autostradă până la frigidere, ferestre arhitecturale și clădiri înalte pentru una sau mai multe etape în procesul de asamblare, fixare și etanșare. Această bandă renumită și fiabilă oferă o rezistență consistentă la lipire, o durabilitate remarcabilă și o rezistență excelentă la solvenți și umiditate. 3M susține toate produsele sale și este întotdeauna disponibilă pentru aplicarea produselor și asistență tehnică. Fiabilitatea dovedită a benzilor 3M VHB Banda 3M VHB oferă o rezistență sporită a aderenței într-un mod în care elementele de fixare mecanice nu o pot face. Această bandă îmbunătățește aspectul produselor finite prin eliminarea nevoii de nituri și șuruburi, oferind în același timp rezistență imediată în utilizare. În majoritatea cazurilor, fixarea cu o bandă 3M VHB este mai rapidă decât găurirea sau fixarea cu adeziv lichid. Aceste benzi versatile pot fi utilizate pentru aplicații de interior și de exterior, inclusiv pentru montarea ferestrelor, ușilor și semnelor, pentru electronică, construcții și multe alte aplicații industriale. 3M VHB este rezistentă la substanțe chimice, radiații UV și temperaturi extrem de ridicate și scăzute. Compoziția chimică acrilică unică oferă aderență sporită și rezistență la schimbare în timp. Prin urmare, beneficiați de o bandă adezivă de lungă durată, eficientă și fiabilă. Dezvoltarea de soluții mai bune prin știință și inovație Divizia de adezivi și benzi industriale 3M este implicată în știința adeziunii pentru a dezvolta soluții inovatoare care îmbunătățesc procesele de proiectare și fabricație ale întreprinderilor din întreaga lume. Tehnologiile 3M sunt concepute pentru a ajuta clienții să aducă produse competitive pe piață mai rapid și mai eficient.

Avantaj:

  • Lipire rapidă și ușoară și durabilitate puternică și durabilă
  • Durabilitate imediată datorită adezivului sensibil la presiune
  • Lipirea adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat
  • bandă adezivă gri închis, cu grosime de 0,6 mm, rezistentă la temperaturi ridicate, cu două fețe, din adeziv universal
  • Poate înlocui elemente de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, măcinarea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea
  • Absorbția dinamică ridicată a sarcinii reduce vibrațiile și șocurile
  • Creează o etanșare permanentă împotriva apei, umidității etc
  • Permite utilizarea de materiale mai subțiri, mai ușoare și inegale
  • Rezistență excelentă la temperatură la lipirea pieselor metalice înainte de vopsire

Recomandare:

  • Pentru utilizare în interior și în exterior
  • Pentru îmbinarea metalelor, cum ar fi
  • B.
  • Oțel (inoxidabil), aluminiu și alte materiale de înaltă energie, cum ar fi, de exemplu
  • B.
  • Suprafețe vopsite, sticlă, ceramică și multe materiale plastice