3M™ Scotchcal™ Film de imprimare IJ40-10R, alb lucios, 1524 mm x 50 m

Cod articol.: 7000069923
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Nuanță, alb Alb pur
Serie 3M™ Scotchcal™ Serie IJ40
Denumirea producătorului 3M™ Scotchcal™ Druckfolie IJ40
Culoarea alb
Tip produs Folie adezivă
Lățime folie 1,524 m
Lungimea foliei 50 m
Materialul foliei clorură de polivinil (PVC)
Caracteristici Rezistent la UV
Reutilizabil(ă) nu
Cu bandă edezivă / de prindere da

Identificare și clasificare

Cod articol 7000069923
EAN / GTIN 04001895857706
Număr producător 7000069923
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Foliile de imprimare 3M™ Scotchcal™ seria IJ40 sunt folii de imprimare versatile pentru grafică publicitară pe termen mediu și inscripționarea vehiculelor în interior și în exterior. În combinație cu laminatul de protecție recomandat, filmul de imprimare 3M™ Scotchcal™ IJ40-10R a fost testat și aprobat ca film de bază pentru producția de grafică pe podea.

Avantaj:

  • Partea adezivă colorată pentru acoperire mare cu cerneală (cu excepția T: Adeziv transparent), nedetașabilă (cu excepția R: Ușor de detașat)
  • Recomandat pentru: Serigrafie, solvent, imprimare digitală UV și latex
  • Adeziv lateral gri pigmentat pentru o acoperire mare a culorii de fundal
  • Ușor de îndepărtat