3M™ Scotchcal™ Vinilo adhesivo IJ40-10R, Blanco, 1524 mm x 50 m

Número de artículo: 7000069923
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, blanco Blanco puro
Serie 3M™ Scotchcal™ Serie IJ40
Denominación del fabricante 3M™ Scotchcal™ Druckfolie IJ40
Color blanco
Tipo de producto Lámina adhesiva
Anchura lámina 1,524 m
Longitud lámina 50 m
Material lámina policloruro de vinilo (PVC)
Características Resistente a los rayos UV
Reutilizable no
Con bandas de pegamento/adhesivas sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000069923
EAN / GTIN 04001895857706
Número del fabricante 7000069923
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Las láminas de impresión 3M™ Serie Scotchcal™ IJ40 son láminas de impresión versátiles para gráficos publicitarios a mediano plazo y letras de vehículos en interiores y exteriores. En combinación con el laminado protector recomendado, la película de impresión 3M™ Scotchcal™ IJ40-10R ha sido probada y aprobada como película base para la producción de gráficos para suelos.

Ventaja:

  • Adhesivo de pigmento gris para una gran ocultación del color de fondo.
  • Adhesivo acrílico con base solvente
  • Vinilo calandrado polimérico de impresión digital.