Execuţie:
Ochelari clasici pentru vizitatori;Raport calitate-preț foarte bun;Tâmplele drepte, plate și cu lungime reglabilă oferă o compatibilitate foarte bună cu căștile de protecție 3M™;Permite purtarea peste ochelari de vedere;Înclinare reglabilă a lentilelor și lungime a tâmplelor pentru o potrivire optimă.
Lungime a tâmplelor reglabilă în 5 poziții; capetele tâmplelor sunt moi și înguste; design compact.
Potrivire sigură a ochelarilor de protecție;Confort sporit la purtare;Permite purtarea peste ochelarii de vedere
Design compact
Capetele de templu moi și înguste
Descriere:
Ochelarii 3M™ OX3000 cu protecție peste ochi sunt alegerea potrivită pentru cei care poartă căști. Tâmplele drepte, cu lungime reglabilă, oferă o compatibilitate optimă cu căștile de protecție pentru urechi 3M™ Peltor™. Capetele de tâmplă cauciucate antiderapante oferă un confort suplimentar. În general, OX3000 impresionează prin confortul sporit la purtare și prin acoperirea unică DX. Datorită designului compact, se așează sigur și confortabil peste toți ochelarii de vedere. Stratul inovator DX oferă o protecție optimă împotriva aburului, zgârieturilor, a influențelor antistatice și chimice. În același timp, acoperirea de înaltă performanță este caracterizată de o durată de viață extrem de lungă. Lentilele transparente oferă un filtru eficient de protecție UV și, în același timp, o bună recunoaștere a culorilor. Ochelarii de protecție sunt ideali ca ochelari clasici pentru vizitatori și oferă protecție împotriva pericolelor mecanice. Marcajul lentilelor: 2C-1.2 3M 1 FT.
Caracteristică:
Seria OTG (Over The Glass), se potrivește peste majoritatea ochelarilor de vedere.
Disponibil în varianta cu cost redus, fără acoperire (OX1000)
Reglabil la cinci lungimi de suport pentru o potrivire optimă (OX2000 și OX3000)
Vârfuri de tâmplă rotative pentru a preveni alunecarea (OX2000)