3M™ Scotch-Weld™ EPX Duză de amestecare pentru cartușe de 200 ml și 400 ml, 36 articole

Cod articol.: 7000061797
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 36 bucăți
  • Pași de comandă: 36 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Scotch-Weld EPX
Denumirea producătorului 3M™ Scotch-Weld™ EPX Mischdüse, für 200 ml und 400 ml Kartuschenn
Culoarea maro; roşu; transparent; alb

Identificare și clasificare

Cod articol 7000061797
EAN / GTIN 04046719523030
Număr producător 7000061797
L-Număr L01310 17
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Duzele noastre de mixare 3M™ Scotch-Weld™ EPX îndeplinesc cerințele exacte pentru o aplicare ușoară și uniformă. Acest accesoriu aprobat de 3M funcționează cu cartușe 3M Duo-Pack pentru a distribui, amesteca și aplica simultan adezivi și compuși din ghiveci cu două componente. Vârfurile conice pot fi tăiate pentru o dimensiune precisă a cordonului. Aplicații recomandate: Atașarea la cartușele adezive structurale 3M Duo-Pack dozarea cu aplicatoare manuale sau pneumatice 3M EPX minimizează deșeurile adezive pur și simplu depozitați reziduurile adezive cu duza utilizată pentru a asigura o bună etanșare. Când ați terminat, înlocuiți-l cu o duză nouă pentru a continua să utilizați adezivul rămas în cartuș. Selectați accesoriile 3M originale pentru a asigura performanța precisă a aplicatoarelor 3M™ Scotch-Weld™ EPX, oferind sistemul ideal pentru asamblare, întreținere și Service la fața locului.

Avantaj:

  • Permite amestecarea temeinică și aplicarea precisă a adezivilor structurali cu două componente
  • Vârful conic poate fi tăiat la dimensiunea dorită a cordonului
  • Reduceți la minimum deșeurile de adeziv; înlocuiți cu ușurință cu o duză nouă pentru a utiliza adezivul rămas într-un cartuș
  • Duza utilizată poate rămâne pe cartuș pentru a asigura o etanșare bună până când poate fi reinstalată
  • Mixerul static utilizat poate rămâne pe cartuș până când operația continuă.

Recomandare:

  • Aplicarea adezivilor EPX pentru construcții