Capac de capăt termocontractabil 3M™ SKE 15/40, negru, 40/15 mm

Cod articol.: 7000061599
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului 3M™ SKE; Warmschrumpf-Endkappe
Ambalaj neambalate individual
Politică / etichetare Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice
Tip produs Capac de acoperire
Material plastic
Lungimea totală 40 mm
Lăţimea totală 15 mm
Montaj conectat

Identificare și clasificare

Cod articol 7000061599
EAN / GTIN 00638060414040
Număr producător 7000061599
L-Număr L01310 1667
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

3M™ SKE este un capac de capăt din poliolefină, semi-rigid, cu legătură încrucișată, cu adeziv pentru topire la cald. Temperatura minimă de contracție este de 120 °C, temperatura de funcționare variază de la -30 °C la 135 °C. SKE este conformă cu RoHS, fără halogen și asigură o bună rezistență la coroziune. Când este încălzit, adezivul se topește și capacul se micșorează, oferind o etanșare perfectă la apă. Capacele de capăt asigură izolarea rapidă și ușoară și etanșeitatea capetelor cablurilor în interior și în exterior și sunt rezistente la abraziune, intemperii și atac chimic. SKE este negru și disponibil în dimensiuni de la 8/4 la 126/63 mm, cu o grosime a peretelui (după contracție) de 2,5 la 4,0 mm. Disponibil ca standard în vrac sau ambalaj standard.

Avantaj:

  • Oferă protecție mecanică și de mediu pentru capetele cablurilor
  • Învelișul adeziv oferă protecție flexibilă și impermeabilă
  • Potrivit pentru aplicații solicitante
  • Negru
  • Fabricat din poliolefină ignifugă, semi-rigidă încrucișată
  • Rezistent la temperaturi de la -30 la 135 ° C.

Recomandare:

  • Pentru închiderea capetelor cablurilor