Tampon de lustruire 3M™ Perfect-It™, galben, lucios, 75 mm, PN50536

Cod articol.: 7000061475
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 20 buc.
  • Pași de comandă: 20 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Nuanță, galben Galben lămâie
Denumirea producătorului 3M™ Perfect-It™ Polierpad; 3M™ Perfect-It™ Polierschaum
Culoarea galben
Grad de fineţe foarte fin
Diametru 75 mm
Descrierea formei rotund
Material plastic
Nivel de şlefuire etapa de lustruire finală
Tip produs Disc de lustruire

Identificare și clasificare

Cod articol 7000061475
EAN / GTIN 04046719209293
Număr producător 7000061475
L-Număr L51710 717
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Eliminați eficient zgârieturile ușoare, vârtejurile și defectele de suprafață cu ajutorul plăcii noastre de lustruire 3M™ perfect‐IT™ pe vopseaua refabricată și proaspătă. Tampoanele noastre din spumă de vafe sunt concepute pentru utilizare repetată pe termen lung și oferă o valoare excelentă pentru bani. Produsele sunt suficient de mari pentru a funcționa eficient, dar suficient de mici pentru o depozitare ușoară. Produsul este ideal pentru mașina de lustruit 3M și pentru pasta de șlefuit extra fine 3M™ perfect‐IT™ 80349 și poate fi aplicat cu ușurință pe plăcile noastre de susținere 3M. Cea mai recentă generație a pastelor noastre de măcinare, lustruite și tampoane premiate, face repararea defectelor de vopsea chiar mai ușoară și mai eficientă.

Avantaj:

  • Finisaj fără hologramă
  • Spumă de vafe durabilă, durabilă, cu o valoare excelentă pentru bani
  • Cea mai mare eficiență în lustruire
  • Pentru uz profesional în atelierul de vopsitorie