{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, roşu | Roșu semnal | |
| Serie | ScotchCode | |
| Partea descrisă | Etikett mit Produktinformationen; Etiketten; Ziffern; Etiketten; Ziffern; Gehäuse | |
| Denumirea producătorului | SDR-0/9 | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Politică / etichetare | Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice | |
| Culoarea | galben; roşu; alb | |
| Număr de benzi adezive | 10 buc. | |
| Cuprins | set | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Adeziv | Acrilat | |
| Domeniul de aplicare | Interior | |
| Aplicaţie | Znakowanie | |
| Caracteristici | Rezistență la ulei; Se poate inscripţiona; impermeabil la apă; rezistent la solvenți |
| Cod articol | 7000058253 | |
| EAN / GTIN | 00054007495185 | |
| Număr producător | 7000058253 | |
| L-Număr | L01310 1550 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |