Bandă adezivă pentru metale 3M™ 435

Cod articol.: 7000049124
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Serie 435
Denumirea producătorului 3M™ Metallklebeband 435
Ambalaj neambalate individual
Culoarea argintiu
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Aluminiu moale
Adeziv Acrilat
Rezistență la temperatură min. -60 grad
Rezistență la temperatură max. 20 grad
Domeniul de aplicare Exterior; Interior
Aplicaţie Izolowanie; Montare
Caracteristici Cu amortizare a vibraţiilor; Cu efect de atenuare; Cu rezistenţă la substanţe chimice; Rezistent la UV; Rezistent la umezeală; rezistenţă la diferite condiţii de vreme
Lungime 33 m
Lăţime 152 mm
Concentrație 0,34 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000049124
EAN / GTIN 00051138956448
Număr producător 7000049124
L-Număr L01310 1787
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda adezivă metalică 3M™ 435 este o bandă adezivă moale din aluminiu moale, de 0,34 mm grosime, argintie, adaptabilă. Acesta este conceput pentru a reduce zgomotul și pentru a absorbi și dispersa vibrațiile, în principal prin reducerea zgomotului transmis de structură în plăcile metalice și compozite și în structurile de sprijin. Poate realiza amortizarea eficientă cu o acoperire de numai 10% a suprafeței. Această bandă este durabilă. Rezistă la umiditate, vreme, daune UV și flăcări. Este o bandă de lungă durată, rezistentă din punct de vedere chimic, care funcționează bine pe o gamă largă de temperaturi, în special la temperaturi mai scăzute. Poate fi utilizat la temperaturi de la -60°C la 20°C. Capac de protecție pentru fabricarea pieselor de ștanțare. Aplicațiile recomandate reduc zgomotul de rezonanță nedorit, vibrațiile și oboseala plăcilor metalice și a structurilor de susținere. Aplicații la temperaturi scăzute în aplicații aerospațiale și industriale.

Avantaj:

  • Rezistent la intemperii și UV
  • Adezivul polimer acrilic viscoelastic este optimizat pentru a transforma energia vibrațională în căldură neglijabilă care se scurge cu ușurință.
  • Se întâlnește cu F.A.R.
  • 25,853(a)
  • Versiunea mai groasă a benzii din poliester 3M™ 8402 este mai durabilă și mai rezistentă la uzură

Recomandare:

  • Reduceți zgomotul și uzura pieselor în multe industrii