3M™ Bandă de spumă uretanică cu strat dublu de acoperire 4008, albă, 19 mm x 33 m, 3,1 mm

Cod articol.: 7000048482
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie 4008
Denumirea producătorului Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4008
Culoarea bej
Număr de benzi adezive 1 buc.
Material capac sistem separator Hârtie adezivă siliconizată
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Cu două tăişuri
Material de bază Spumă PE
Adeziv Acrilat
Domeniul de aplicare Interior
Aplicaţie Asamblare; Fixare; Przyklejanie
Caracteristici Cu amortizare a vibraţiilor; Cu efect de atenuare
Lungime L 33 m
Lăţime B 19 mm
Concentrație S 3,2 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000048482
EAN / GTIN 00021200064517
Număr producător 7000048482
L-Număr L01310 1338
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda de spumă uretanică dublu adezivă 3M™ 4008 este o bandă de spumă uretanică cu o grosime de 3,2 mm (densitate de 240 kg/m³) cu adeziv acrilic. Banda noastră dublu adezivă din spumă uretanică cu celule deschise, cu hârtie de protecție, aderă la diferite suprafețe și este ușor de aplicat. Pentru fixarea în interior. Benzile 3M din spumă uretanică cu două fețe sunt benzi adaptabile din spumă care oferă rezistență la temperaturi ridicate, un sistem adeziv acrilic și o rezistență ridicată la forfecare.

Avantaj:

  • Rezistență ridicată la forfecare pe metale și materiale plastice cu energie ridicată la suprafață; ideală pentru lipire, fixare și asamblare
  • Bandă adezivă din spumă pentru fixarea internă permanentă
  • Culoarea albă oferă un aspect curat
  • Ideal pentru lipire, fixare și montare
  • Spuma amortizează și previne vibrațiile
  • Structura celulară deschisă susține răcirea componentelor
  • Potrivit pentru PVC moale
  • Amortizarea vibrațiilor
  • Capacități avansate de proiectare
  • Reducerea post-procesării
  • Conexiuni rapide și ușoare
  • Reduceți costurile de producție

Recomandare:

  • Pentru utilizare în interior