3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4008, Blanco, 19 mm x 33 m

Número de artículo: 7000048482
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
Serie 4008
Denominación del fabricante Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4008
Color beis
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Material cubierta de separación Papel separador siliconado
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De dos lados
Material de base Espuma de PE
Masa adhesiva Acrilato
Intervalo de aplicación Interior
Aplicación Fijar; Montaje; Pegar
Características Amortiguador de vibraciones; Resistente a la humedad
Longitud L 33 m
Anchura B 19 mm
Espesor S 3,2 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000048482
EAN / GTIN 00021200064517
Número del fabricante 7000048482
Número L L01310 1338
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La cinta de doble cara de espuma de uretano 3M™ 4008 es una cinta de doble cara de espuma de uretano, de célula abierta, blanca, de 3,2 mm de espesor con una densidad de 240 kg/m³ y adhesivo acrílico. Nuestra cinta de doble cara de espuma de uretano y célula abierta con liner de papel pega superficies y resulta muy cómoda de aplicar. Úsela en aplicaciones de montaje en interiores. Las cintas de doble cara de espuma de uretano 3M son espumas conformables que utilizan un sistema adhesivo acrílico de sujeción de alta temperatura y ofrecen una elevada resistencia a cizalladura.

Ventaja:

  • Alta resistencia a cizalladura sobre metal y plásticos de alta energía superficial, ideal para pegado, fijación y montaje
  • Espuma duradera lo que la hace ideal para aplicaciones de montaje en interiores
  • Su color blanco un aspecto limpio
  • Ideal para pegado, fijación y montaje
  • La espuma amortigua y evita vibraciones
  • La estructura de célula abierta ayuda a la refrigeración de componentes
  • Adecuada para PVC blando

Recomendación:

  • Úsela para aplicaciones de pegado, fijación y montaje en interiores