Ruban adhésif de masquage ligne fine Scotch® 218, Vert, 12.7 mm x 55 m, 0.127 mm

Réf.: 7000048458
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 unités
  • Etapes de la commande : 12 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, vert Jaune olive
Série Scotch® Farblinienband 218
Référence fabricant Scotch® Farblinienband 218
Couleur vert
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat film en plastique
Domaine d’application substrats lisses
Type d’application marquage; travaux de recouvrement
Caractéristiques possibilité de découpe à la main; résistance à l’humidité; résistant aux solvants; élastique
Longueur L 55 m
Largeur B 12 mm
Epaisseur S 0,127 mm

Identification et classification

Référence article 7000048458
EAN / GTIN 00021200063039
Réf. fabricant 7000048458
Article hors catalogue L01310 170
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Son support film permet un recouvrement sur peinture fraiche plus rapidement qu'avec un ruban papier en réduisant les risques de marquage d'empreintes

Avantage(s):

  • Résistance en température : 90°C pendant 1 heure.
  • Il peut supporter des cycles de cuisson allant jusqu'à 120°C pour des périodes de 30 minutes.
  • Bonne adhésion instantanée.
  • Déroulement contrôlé
  • Son support filmique le permet d'être appliqué plus rapidement sur des peintures fraîches qu'un ruban de masquage papier crêpe et cela sans endommager la peinture.

Recommandation(s):

  • Masquage de peinture ligne fine
  • Idéal pour les peintures multicolores et design
  • Surfaces de forme sphérique
  • Peintures spéciales pour carrosseries, véhicules, marine et aéronautique