Standard Abrasives™ Tip 27 Disc unificat 811811, 811 4-1/2 inch x 1/2 inch x 7/8 inch

Cod articol: 7000047221
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Mandrină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000047221
EAN / GTIN 30051115330460
Număr producător 7000047221
L-Număr L51710 1789

Descriere

Execuţie:

Spate din fibră
Material nețesut de înaltă calitate
Utilizați fără tampon de susținere
Durabilitate ridicată
Îndepărtarea materialului și finisarea într-o singură operațiune

Descriere:

Discurile Standard Abrasives™ Type 27 Unitized Wheel - 800 Series au o densitate tare, cu o durabilitate sporită a marginilor, care pot fi utilizate pentru o gamă largă de aplicații. Folosiți roțile noastre pentru debavurare și lustruire dură și pentru ruperea marginilor pe extrudatele din aluminiu.

Caracteristică:

Suport din fibre

Notă:

Use for tough deburring and polishing