Scotch-Brite™ EX3 Disc de debavurare X3-WL, 8 in x 1/2 in x 3 in, 9S FIN, SPR 021856B

Cod articol: 7000046167
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000046167
EAN / GTIN 50048011302121
Număr producător 7000046167

Descriere

Execuţie:

Highest edge retention and durability in the Scotch-Brite™ Deburring Wheel line provides aggressive edge deburring
Specially engineered to condition sharp edges and metal burrs
Convolute construction provides a balanced, smooth running wheel throughout product life
Minimizes heat build up to reduce risk of discoloration and warping on heat-sensitive substrates

Descriere:

Disc de înaltă performanță pentru debavurarea multor materiale

Caracteristică:

Designul spiralat oferă un compact disc echilibrat și cu funcționare lină
Special conceput pentru a manipula marginile ascuțite și bavurile metalice
Plicul asigură o dezvoltare la temperaturi scăzute și reduce impactul asupra materialelor sensibile la căldură.

Notă:

Disc de înaltă performanță pentru debavurarea multor materiale