3M™ Polishing Film 298X, disc PSA de 1 micron, 5 in x NH Die# 500X, 50 per interior 500 per cutie

Cod articol: 7000044765
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 500 buc.
  • Pași de comandă: 500 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 7000044765
EAN / GTIN 50051111701237
Număr producător 7000044765
L-Număr L01130 101338
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Aplicați pelicula de lustruire 3M™ 298X pentru a obține un rezultat mai curat și mai uniform la lustruirea conectorilor de fibre MT. Filmul nostru este ideal atunci când sunt necesare produse de plușare. Acesta vă ajută să lucrați mai rapid și mai eficient și să îndepliniți cerințele pentru geometrie și înălțimea fibrei, cu un control mai bun al proeminenței fibrelor. Lucrați mai eficient, mai puține deșeuri și fără curățarea nămolului. Utilizarea acestui film va contribui la reducerea costurilor de întreținere a echipamentului.

Avantaj:

  • Un control mai bun al proeminenței fibrelor
  • Debit mai mare
  • Mai puține deșeuri
  • Fără curățare a nămolului
  • Costuri reduse de întreținere a echipamentului
  • Manevrare ușor de utilizat
  • Durabilitate îndelungată
  • Toleranțe strânse în ceea ce privește dimensiunile cerealelor
  • Mai mult finisaj
  • Ștergere atribuire
  • Înfundare redusă
  • Calitate reproductibilă, precisă și determinabilă a suprafeței
  • Suport de film omogen, necompresibil, cu înaltă precizie

Recomandare:

  • Toate filmele de lustruire ar trebui să fie utilizate ″umed″
  • Apa, emulsia sau alte lichide de răcire disponibile în comerț pot fi utilizate ca ajutoare de măcinare
  • Pentru cele mai înalte cerințe privind calitatea suprafeței pentru piesele metalice

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă