Bandă din poliester 3M™ 8905, albastră, 25 mm x 66 m, 0,16 mm

Cod articol: 7000036203
  • Cantitatea minimă de comandă 36 bucăţi
  • Pași de comandă: 36 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000036203
EAN / GTIN 50051115628684
Număr producător 7000036203
L-Număr L01310 703

Descriere

Execuţie:

Rezistență bună la abraziune
Rezistență excelentă la îmbătrânire
Rezistență ridicată la substanțe chimice
Foarte rezistent la rupere
Rezistent la temperaturi cuprinse între -50 °C și +200 °C

Descriere:

Proiectată pentru a funcționa în condiții de lucru solicitante, banda noastră 3M™ Polyester Tape 8905 este o soluție groasă și durabilă pentru operațiunile de mascare la temperaturi ridicate, cum ar fi acoperirea cu pulbere. Acoperită cu un adeziv siliconic, această bandă este concepută să se lipească de o varietate de suprafețe dificile. Este rezistentă la substanțe chimice și funcționează într-o gamă largă de temperaturi și medii.

Caracteristică:

Rezistență bună la abraziune// Rezistență bună la abraziune
Rezistență excelentă la îmbătrânire// Rezistență excelentă la îmbătrânire
Rezistență ridicată la substanțe chimice// Rezistență ridicată la substanțe chimice
Foarte rezistent la rupere// Foarte rezistent la rupere
Rezistent la temperaturi cuprinse între -50 °C și +200 °C// Rezistent la temperaturi cuprinse între -50 °C și +200 °C
Aderă bine la suprafețe greu de lipit, cum ar fi căptușelile din silicon și matrițele cu strat de dezlipire// Aderă bine la suprafețe greu de lipit, cum ar fi căptușelile din silicon și matrițele cu strat de dezlipire
Se îndepărtează curat de pe oțel inoxidabil, aluminiu anodizat și sticlă chiar și după 5 ore la 170 °C// Se îndepărtează curat de pe oțel inoxidabil, aluminiu anodizat și sticlă chiar și după 5 ore la 170 °C
Reduce defectele datorate înmuierii, scurgerii sau transferului de adeziv// Reduce defectele datorate înmuierii, scurgerii sau transferului de adeziv
Rezistență excelentă la căldură, abraziune și substanțe chimice// Rezistență excelentă la căldură, abraziune și substanțe chimice
Mai rezistent la căldură decât adezivii din cauciuc și acrilici// Mai rezistent la căldură decât adezivii din cauciuc și acrilici

Notă:

Flashbreaker la scoaterea pieselor din matriță
Bandă de mascare pentru acoperirea cu pulbere
Îmbinare de fibre siliconate
Lipirea materialelor compozite