3M™ Bandă de spumă cu strat dublu de acoperire 9508B

Cod articol.: 7000035433
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie 9508B
Denumirea producătorului 3M™ Doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 9508B; 3M™ doppelseitiges Hochleistungsklebeband 9508B
Culoarea negru
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Cu două tăişuri
Material de bază Spumă PE
Adeziv Acrilat
Rezistență la temperatură max. 93 grad
Domeniul de aplicare Exterior; Interior; Suprafeţe de bază netede
Aplicaţie Asamblare; Lipire permanentă; Przyklejanie
Caracteristici Cu amortizare a vibraţiilor; Rezistent la UV; rezistent la solvenți; rezistenţă la diferite condiţii de vreme
Lungime 66 m
Lăţime 1.500 mm
Concentrație 0,8 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000035433
EAN / GTIN 08021684551499
Număr producător 7000035433
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda noastră 3M™ de înaltă performanță cu două fețe 9508B, neagră, este o bandă adezivă cu o grosime de 0,8 mm, cu două fețe, realizată din spumă de polietilenă cu celule închise (densitate de 90 kg/m³) cu adeziv acrilat. Datorită adezivului acrilat, banda adezivă aderă imediat și permanent la o gamă largă de suprafețe, cum ar fi metalul, vopseaua, sticla, ceramica și multe materiale plastice.

Avantaj:

  • bandă adezivă cu grosime de 0,8 mm, cu două fețe, realizată din spumă de polietilenă cu celule închise, în negru, cu adeziv acrilat
  • Asamblarea și conectarea diferitelor materiale
  • Potrivit pentru montarea afișajelor (POS), a ecusoanelor ușoare, a ecusoanelor de nume și a altor aplicații
  • Temperatură ridicată, vreme, rezistență la UV și solvenți
  • Amortizarea vibrațiilor
  • Capacități avansate de proiectare
  • Reducerea post-procesării
  • Conexiuni rapide și ușoare
  • Reduceți costurile de producție
  • Ideal pentru lipirea eficientă din punct de vedere al costurilor a materialelor

Recomandare:

  • Pentru utilizare în interior și în exterior
  • Pentru conectarea diferitelor materiale, cum ar fi
  • B.
  • Metale, suprafețe vopsite, lemn vopsit, sticlă, ceramică și multe materiale plastice