Filtru pentru gaze și vapori 3M™, K1, 6054 (schimbat în Filtre pentru amoniac 3M™, 6054)

Cod articol.: 7000034750
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 64 buc.
  • Pași de comandă: 64 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Culoarea gri
Cuprins, Bucată 1 buc.
Tip produs Filtru
Conținut unitate Bucată
Clasa de filtrare 1
Conexiune filtru Bajonett
Filtrare Gazele
Formă altele
Ambalare separată da

Identificare și clasificare

Cod articol 7000034750
EAN / GTIN 04054596788565
Număr producător 7000034750
L-Număr L01110 171
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Pentru protecția respiratorie împotriva unei combinații de vapori, gaze și particule, utilizați filtre de gaz, abur și particule 3M™. Pur și simplu selectați tipul de filtru care se potrivește nevoilor și cerințelor dvs. Individuale, aliniați conectorul și transformați-l pentru a-l fixa în poziție. Acestea pot fi combinate cu gama noastră de măști reutilizabile reutilizabile pentru jumătate și față completă* (cu conexiune baionetă) și permit lucrul în siguranță într-o gamă largă de medii periculoase. Filtrele noastre ușoare combină protecția și confortul. Oferă rezistență respiratorie scăzută. Ele echilibrează bine masca, iar profilul curbat din spate asigură un câmp vizual optim. Acestea sunt rapide și ușor de accesat și pot fi utilizate cu toate măștile reutilizabile 3M™ jumătăți și complete cu conexiune baionetă. Pentru a afla care filtru este potrivit pentru mediul dvs. Și pentru a vă ajuta să creați un program de schimbare a filtrului, utilizați 3M Service Life și selectați software-ul disponibil la www.3m.com/sls. *6098 și 6099 nu sunt potrivite pentru utilizarea cu jumătăți de măști de respirație.

Avantaj:

  • Protecție împotriva unei game de gaze, vapori și particule
  • Combină protecția cu un confort excelent
  • Design subțire pentru un câmp vizual optim
  • Lumină, cu mai puțină rezistență respiratorie
  • Conexiune baionetă potrivită pentru diferite măști compatibile 3M™ de unică folosință pe jumătate și pe deplin
  • Asamblare rapidă și ușoară prin rotire și clic
  • Potrivit pentru măști reutilizabile pe jumătate și complete 3M™ cu conexiune baionetă
  • Protecție în medii periculoase

Recomandare:

  • Protecție împotriva gazelor și vaporilor (selecție filtru în funcție de poluanții prezenți)