3M™ Stikit™ Disc de film pentru microfinisare 268L, 127 mm, fără găuri, 100 µ

Cod articol: 7000034075
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pânză abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000034075
EAN / GTIN 05010027614505
Număr producător 7000034075
L-Număr L51710 1695

Descriere

Execuţie:

Dispersie electrostatică
Suport de film cu rezistență mare la tracțiune
Suport de film omogen cu precizie ridicată
PPE, autoadezive
Productivitate ridicată

Descriere:

3M 268L pe un suport de film de 3 milimetri cu granulație de oxid de aluminiu este disponibil în granulațiile 9 - 15 - 20 - 20 - 30 - 30 - 40 - 60 - 80 - 100. Este disponibil în varianta autoadezivă (PSA), cu un suport (hârtie suport) pe spate.

Caracteristică:

Film de bază cu rezistență mare la tracțiune
Baza de film omogenă cu precizie ridicată
PSA, autoadeziv
Calitate superioară a suprafeței
Rezistență ridicată la rupere
Rezistență ridicată la tăiere
Suprafață de referință clară
Schimbare rapidă

Notă:

Pentru cele mai înalte cerințe privind calitatea suprafeței, cu performanțe ridicate de tăiere și finisaj excepțional.