Arc cu role de contact 3M™ P 63 pentru conexiuni fără lipire 23,5 - 37 mm

Cod articol: 7000032608
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000032608
EAN / GTIN 04001895569166
Număr producător 7000032608

Descriere

Execuţie:

Ușor de instalat
Aliaj anti-rugină
Domeniu de aplicare ridicat
Lățimea totală: 16 mm

Descriere:

3M™ Constant Force Spring 3M™ este proiectat pentru aplicații de punere la pământ sau împământare. Arcul aplică o presiune radială uniformă asupra cablului atunci când este rulat pe miezul cablului sau pe diametrul exterior al acestuia.

Caracteristică:

Exercită o presiune radială uniformă asupra cablului
Pentru împământare
Adecvat pentru utilizarea pe învelișurile de cablu din plumb și aluminiu, benzi adezive sau fire pentru ecranarea cablurilor și fire de armare din oțel sau aluminiu.
Conexiune fără lipire
Conform RoHS 2011/65/UE