3M™ Bureți de șlefuit, 100 mm x 68 mm x 26 mm, CRS cu 4 fețe

Cod articol.: 7000032170
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 144 buc.
  • Pași de comandă: 144 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Material abraziv lățime 68 mm
Material abraziv lungime 100 mm
Suport de material abraziv Material spongios
Tip produs Burete de şlefuit
Recomandat pentru material lemn
Grupă de materiale Lemn

Identificare și clasificare

Cod articol 7000032170
EAN / GTIN 04046719251841
Număr producător 7000032170
L-Număr L51710 66
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Burete standard 3M™ pentru măcinarea pieselor de mobilier curbate. Bureții noștri subțiri, flexibili și adaptabili de măcinare sunt disponibili în trei dimensiuni de granulație din carbură de siliciu.

Avantaj:

  • bureți cu 2 fețe = carbură de siliciu
  • bureți cu 4 fețe = oxid de aluminiu
  • Spumă poliuretanică

Recomandare:

  • Potrivit pentru măcinarea pieselor de mobilier turnate