Execuţie:
Ușor de conectat
Interfață între sistemele de localizare
Lungime totală: 3,66 m
3,65 m lungime
Compatibil cu localizatoarele 2210, 2550, 2273, 2573, 2273M, 2250, 2220M, 2250M, 2250M
Descriere:
3M™ Dynatel™ Dyna Coupler de la 3M™ Dynatel™ este un instrument special conceput pentru a ajuta la localizarea instalațiilor subterane. Acesta permite cuplarea tonului de urmărire RF la conducte cu diametru mare, cabluri de fascicule și cabluri închise în conducte metalice accesibile. Acest cuplaj funcționează la o temperatură cuprinsă între -20 și 50 °C (-4 și 122 °F).
Caracteristică:
Permite cuplarea țevilor cu diametru mare, a mănunchiurilor de cabluri și a altora cu tonuri de urmărire RF.
Sprijină localizarea instalațiilor subterane
Unitatea este rezistentă la apă și la scufundări de scurtă durată.
Potrivit pentru o gamă de temperaturi de la -20 la 50 °C (-4 la 122 °F)
Conform RoHS 2011/65/UE
Cu pungă