Descriere:
Pentru aplicații solicitante, care necesită durabilitate sporită, banda de sticlă 3M™ PTFE 5451 este alegerea perfectă. 5451 este rezistent la majoritatea substanțelor chimice și oferă o soluție rapidă și durabilă pentru a reduce depunerile de pe ambalajele și mașinile de etanșare termică. Serveste ca un Medium de lunga durata, neaderent sau usor de detasat intre suprafete unde presiunea, fluctuatiile de temperatura si alti factori pot crea un grad de aderenta. PTFE este rezistent chimic și poate fi folosit ca o barieră chimică temporară. Banda are un interval larg de temperatură de la 73 °C la 260 °C, ceea ce o face potrivită pentru o gamă largă de aplicații la temperaturi ridicate. Aplicații recomandate mașini de etanșare la căldură dispozitive de călcare și presare separarea formei la temperaturi ridicate în compozite oferă o barieră bună pentru separarea pieselor inegale ce este PTFE? Politetrafluoretilena (PTFE) este un material sintetic utilizat într-o varietate de industrii și aplicații pentru a reduce coeficientul de frecare. Datorită proprietăților sale antiaderente și rezistenței ridicate la căldură, PTFE este folosit ca un strat antiaderent pentru tigăi și alte vase de gătit. Datorită non-conductivității sale, este un material izolant excelent pentru aplicații electrice. PTFE nu este reactiv datorită rezistenței chimice a compușilor fluoropolimeri la multe substanțe chimice și, prin urmare, acționează în vase și conducte pentru substanțe reactive și corozive. PTFE reduce frecarea, uzura și eficiența energetică a mașinilor. Datorită frecării sale scăzute, PTFE este utilizat în aplicații industriale în care este necesară o acțiune de alunecare a pieselor, cum ar fi rulmenți, angrenaje, plăci glisante etc. În aceste aplicații, oferă o performanță semnificativ mai bună decât nailon sau acetal.
Avantaj:
- 3M™ 5451 are o rezistență ridicată la influențele termice și mecanice, datorită țesăturii integrate din sticlă
- Funcționează în cazul în care alte casete renunță
- Rezistență la temperatură pe termen scurt până la +260 °C.
- Oferă o suprafață neaderentă, cu frecare redusă pe echipamentele de etanșare și ambalare termică.
Recomandare:
- Pe transportoare și role de transport în linii de coacere sau în linii de ambalare și mașini de sudură cu folie de plastic
- Acoperirea suprafețelor în care sunt necesare proprietăți de alunecare, rezistență termică, chimică și mecanică ridicată