Film adeziv 3M™ ATG 928, alb, 12,7 mm x 16,5 m, 0,05 mm

Cod articol.: 7000028874
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 72 buc.
  • Pași de comandă: 72 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Scotch® ATG 928
Denumirea producătorului Scotch® ATG Transfer-Klebeband 928
Ambalaj neambalate individual
Culoarea alb
Număr de benzi adezive 1 buc.
Material capac sistem separator Hârtie acoperită cu PE
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Cu două tăişuri
Material de bază Włóknina papierowa
Adeziv Acrilat
Rezistență la temperatură max. 80 grad
Cu căptuşeală da
Domeniul de aplicare Interior; Suprafeţe de bază netede
Aplicaţie Fixare; Przyklejanie
Caracteristici Îndepărtare fără reziduuri
Lungime 16,5 m
Lăţime 12,7 mm
Concentrație 0,05 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000028874
EAN / GTIN 00021200627750
Număr producător 7000028874
L-Număr L01310 1248
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda adezivă cu două fețe repoziționabilă Scotch® ATG cu suport de hârtie nețesut 928 este flexibilă, rapidă și ușor de utilizat și are un adeziv puternic și o parte adezivă slabă. Acest lucru poate fi înlocuit cu mai multe tipuri de hârtie și folii. Produsul nostru este potrivit în special pentru aplicații în care piesele trebuie repoziționate, reutilizate sau resigilate, cum ar fi pungi și plicuri resigilabile, atașarea materialelor de ruliu precum hârtia sau folia la Kern și fixarea capetelor rabatorului, autocolante și etichete detașabile, afișaje POS și inserții de carte. Acesta poate fi utilizat într-o varietate de moduri, cum ar fi la domiciliu sau la locul de muncă, pentru a atașa temporar materiale de ambalare, cum ar fi spumă sau carton, care sunt necesare pentru transportul articolelor. Banda noastră adezivă are un suport de hârtie alb nețesut, precum și un adeziv puternic și o parte adezivă slabă, realizată dintr-un adeziv pe bază de acril. Produsul este inversat și are o hârtie protectoare pe. Poate fi aplicat cu dozatoarele de mână cu bandă adezivă Scotch® ATG.

Caracteristică:

  • Culoarea: Alb
  • Grosime totală [mm]: 0,05
  • Material de bază: Bandă adezivă de transfer
  • adeziv: Acrilat
  • Rezistența la desprindere [Newton/cm]: 0,3/1,3
  • Rezistenţă la temperatură: 50 °C (zile, săptămâni), 80 °C (minute, ore)

Avantaj:

  • O bandă adezivă care este echipată cu un adeziv adeziv puternic și slab de acrilat, care poate fi îndepărtat din multe tipuri de materiale de hârtie și film.
  • Sistemul de aplicare ATG permite ca banda adezivă să fie aplicată curat în timp ce pelicula de protecție este înfășurată în aparat.
  • Banda adezivă aderă la contactul cu suprafața și este potrivită pentru o mare varietate de combinații de suprafețe sau materiale.
  • Sistemul de aplicații ATG este flexibil, convenabil, rapid și ușor de utilizat.
  • Fără deșeuri și fără curățare.
  • Este un înlocuitor rentabil pentru nituri, cleme, șuruburi, șuruburi și adezivi lichizi.
  • Mai sigur de utilizat decât adezivii topiți la cald.
  • Pentru utilizare cu dozatorul de mână Scotch® pentru benzile adezive ATG
  • Repoziționabilitate (efect lipicios de notă)
  • Partea adezivă slabă poate fi îndepărtată de pe multe suprafețe netede, solide, fără a lăsa reziduuri
  • Doi adezivi de rezistență diferită pe ambele părți

Recomandare:

  • Pentru a îngheța documentele și folderele
  • Utilizat pentru a atașa fișe de date preliminare și instrucțiuni de lucru pentru procesele de producție și asamblare
  • Pentru pungi sau plicuri resigilabile
  • Pentru atașarea etichetelor detașabile