Disc cu peri radiali Scotch-Brite™ SR SS-ZB, 50 mm x 9,53 mm

Cod articol: 7000028525
  • Cantitatea minimă de comandă 40 bucăţi
  • Pași de comandă: 40 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Perie de satinat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000028525
EAN / GTIN 50048011300981
Număr producător 7000028525
L-Număr L51710 1522

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: crem// galben

Descriere:

Discul cu peri radiali Scotch-Brite™ SR Radial Bristle Disc cuprinde particule abrazive ascuțite din plastic intercalate pe peri flexibili, asemănători unor arcuri, care se adaptează substratului cu o acțiune tăioasă și flexibilă. Discurile noastre sunt concepute pentru a îndepărta silicoanele ușoare și adezivii, fără a deteriora stratul de bază.

Caracteristică:

Conține 40 de discuri și este livrat cu accesorii Roloc™, inclusiv suporturi și accesorii Roloc™ din plastic.
Discurile pot fi atașate la o mașină de polizat dreaptă sau unghiulară cu mandrinele 3M™ 990 sau 991 (vândute separat).
Particulele abrazive din plastic și designul unic al periilor îndepărtează cu ușurință materialul de etanșare fără a compromite integritatea piesei

Notă:

Remove light seal sealant, silicones and adhesives from surfaces, without damaging the underlying coating