Disc de debavurare Scotch-Brite™, 152 mm x 25 mm x 25,4 mm 8S MED, SPR 018321D

Cod articol: 7000028487
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 3 buc.
  • Pași de comandă: 3 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Disc de polizat

Identificare și clasificare

Cod articol 7000028487
EAN / GTIN 50048011187612
Număr producător 7000028487
L-Număr L51710 875
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Aceste discuri de debavurare sunt potrivite în special pentru debavurarea și rotunjirea marginilor și orificiilor, pentru frezarea sau perforarea marginilor și pentru debavurarea după filetare. Potrivit pentru toate metalele, inclusiv materiale dure și dure, cum ar fi oțelul inoxidabil și Titan.

Avantaj:

  • Impregnare foarte dură
  • Disc din fibră fleece înfășurat
  • Instrument de debavurare special dezvoltat
  • Prelucrarea ușoară a pieselor conturate
  • Rezultate consecvente de lucru pe întreaga durată de viață a sculei
  • Finisaj uniform, reproductibil

Recomandare:

  • Combinație selectată de diferite tipuri în cele mai comune dimensiuni pentru debavurarea aproape a tuturor materialelor și pieselor de prelucrat fără formarea de bavuri secundare

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă