Adaptor pentru testarea cantitativă a ajustajului 3M™ 601

Cod articol.: 7000001945
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Nuanță, negru Negru intens
Denumirea producătorului 3M™ Adapter für quantitative Dichtsitzprüfung 601
Culoarea roşu; negru
Cuprins, Bucată 1 buc.
Tip produs Filtru
Conținut unitate Bucată
Conexiune filtru 3M™ Bajonett
Filtrare Aer
Formă rotund

Identificare și clasificare

Cod articol 7000001945
EAN / GTIN 00051138290184
Număr producător 7000001945
L-Număr L01130 100979
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Adaptoarele de testare cantitative 3M™ sunt o alternativă la utilizarea colaborativă a unui singur aparat respirator pentru un test de potrivire sonicat. Kiturile noastre de adaptoare de testare Fit vă permit să testați potrivirea cu aparatul dvs. Respirator personal 3M™, astfel încât să nu trebuiască să utilizați un aparat respirator sonat pentru testul de potrivire cu alte persoane. Acestea sunt potrivite pentru măștile 3M™ jumătăți și complete cu conexiuni de filtru baionetă.

Avantaj:

  • Adaptorul permite testarea etanșării cu propriul său aparat de respirație 3M™
  • Alternativă la utilizarea unui aparat respirator sonor pentru testele de etanșare
  • Rapid și ușor de instalat
  • Potrivit pentru măști 3M jumătate și complete cu conexiuni de filtru baionetă

Recomandare:

  • Pentru utilizarea în testarea pașaportului a măștilor 3M™ jumătăți și complete cu atașamente de filtru baionetă