Disc compact de debavurare ușoară Scotch-Brite™ LD-WL, 203 mm x 609 mm x 76 mm, 8S FIN

Cod articol: 7000000729
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Cod articol 7000000729
EAN / GTIN 50048011195945
Număr producător 7000000729
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Dacă adaptabilitatea și densitatea moderată sunt importante pentru a respecta limitele critice de toleranță în timp ce se obține un finisaj lustruit neted, utilizați discul de debavurare Scotch-Brite™. Cu acest disc de rulare netedă în construcția de lână din fibre de rană, se pot efectua lucrări de debavurare ușoară, lustruire și finisare curate. Discurile sunt realizate dintr-o construcție moale și sunt ușor de operat, deoarece utilizatorul trebuie să aplice o presiune mai mică decât un disc mai greu. Sistemul unic de rășină sintetică minimizează lubrifierea și reduce formarea căldurii. Discul de debavurare ușor rămâne rece și rezistent la înfundare datorită structurii deschise a țesăturii sale nețesute. Acest lucru reduce riscul de deformare și deformare a piesei de prelucrat și prelungește durata de viață a discului. Discurile noastre sunt disponibile în abrazivi cu granulație fină.

Avantaj:

  • Oferă un sistem curat și economic pentru îndepărtarea bavurilor fine, rezultând o suprafață lustruită
  • Adaptabilitatea asigură finisarea consecventă, expunând în același timp mineralul proaspăt măcinat
  • Materialul fleece asigură o dezvoltare la temperaturi scăzute și reduce impactul asupra materialelor sensibile la căldură

Recomandare:

  • Utilizați pentru a oferi un sistem curat pentru debavurare, lustruire și finisare ușoară