Adaptor M14 90xM14-HEX pentru burghie de gresie

Cod articol.: 69801
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 69801
EAN / GTIN 9003170698016
Număr producător 69801
L-Număr L50140 103871
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Adaptor TYROLIT M14 90xM14-HEX

Caracteristică:

  • Formă: Adaptor pentru burghiu gol
  • Linia de produse: Fără linie de calitate
  • Specificaţie : PU = 1 buc.
  • Dimensiuni (D x Y;OPEN - $MAZ8): 90 x M14 - HEx mm
  • Diametru: 90 mm
  • Compatibilitatea materialelor: Independent de material
  • Unealtă pentru: Perforare cu carotă

Material:

  • Independent de material

Adaptat pentru:

  • Perforare cu carotă