Uvex stil de mișcare S2 lățime negru/argintiu 11 dimensiune 36

Cod articol.: 6979836
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Cod articol 6979836
EAN / GTIN 4031101480695
Număr producător 6979836
L-Număr L01670 891
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • pantofii de siguranță uvex motion style sunt pantofi de lucru extrem de ușori, la modă, cu confort optimizat pentru purtător datorită sistemului de management al climei uvex climazone.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Cizme de protecție ușoare S2 cu design sportiv
  • potrivit pentru persoanele alergice la crom, deoarece este fabricat din materiale sintetice
  • Toate materialele din care sunt confecționate tălpile nu conțin siliconi, plastifianți și alte substanțe care împiedică umezirea lacului
  • potrivit pentru orteze ortopedice și tălpi interioare uvex medicare
  • Culoarea: negru, argintiu
  • disponibil în magazinele: 11
  • disponibil în următoarele mărimi: 36 până la 50

Caracteristici de confort

  • Un climat ideal pentru picioare în orice moment, datorită uvex climazone: materiale pentru căptușeală și exterior deosebit de respirabile, cu perforații, precum și o talpă interioară confortabilă, dotată cu un sistem de evacuare a umezelii
  • din material microvelur de înaltă tehnologie
  • confortabil și moale, fără puncte de presiune – cu guler moale și căptușit și limbă căptușită
  • talpă interioară antistatică din spumă uvex 3D hydroflex® pentru o amortizare optimă în zona călcâiului și a antepiciorului

Caracteristici de protecție

  • Clasa de protecție S2 conform EN ISO 20345:2022 cu marcaj suplimentar pentru rezistență foarte bună la alunecare (SR)
  • respectă cerințele ESD, cu o rezistență de dispersie mai mică de 100 megaohmi
  • talpă exterioară din PU ușoară, cu proprietăți de auto-curățare, care oferă o rezistență excelentă la abraziune și amortizare, precum și o aderență remarcabilă
  • protecție fiabilă pentru oameni și bunuri: Capă de protecție din oțel pentru vârful piciorului și capă posterioară uvex anti-twist pentru stabilizare, care protejează împotriva răsucirii piciorului

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Încălţăminte de protecţie
  • Denumirea produsului: uvex motion style
  • Culoare (filtru): negru/argintiu
  • Clasă de protecție: S2
  • Gen: femei/bărbați
  • Dimensiuni: 36
  • Element de închidere: șireturi
  • Cap de picior: Capac de oțel
  • Locașul piciorului: talpă de confort climatic din spumă uvex 3D hydroflex®
  • Calităţi antiderapante: SRC
  • Talpă: uvex motion
  • Lățime: 11