Carotă de găurit gresie DDT 52x45xM14 PREMIUM pentru gresie/ceramică

Cod articol: 69767
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Burghiu pentru piatră

Identificare și clasificare

Cod articol 69767
EAN / GTIN 9009010697676
Număr producător 69767
L-Număr L50140 1703
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Carotă diamantată TYROLIT brazată în vid pentru toate plăcile ceramice, gresie porțelanată și plăci de marmură. Confort maxim de găurire, universal aplicabil. Perforare perfectă, fără întreruperi, în zonele de gresie și sanitare.

Caracteristică:

  • Formă: DIAMANTUL GOL - BURGHIU GOL
  • Adecvarea materialului: Plăci ceramice
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 52 - 2 - 5
  • Dimensiune (D x D x Y/AUFN): 52 x 45 x M14 mm
  • Diametru: 52 mm
  • Grosime: 45 mm
  • Instrument pentru: Găurire cu miez

Avantaj:

  • Universal aplicabil pentru toate plăcile ceramice, gresie de porțelan și plăci de marmură.
  • Găurire exactă fără breakouts de margine.

Material:

  • Plăci ceramice

Adaptat pentru:

  • Perforare cu carotă