uvex 2 Trend Half pantofi S1P albastru / negru lățime 12 dimensiune 48

Cod articol.: 6937348
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Cod articol 6937348
EAN / GTIN 4031101934747
Număr producător 6937348
L-Număr L01670 1804
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Indiferent dacă este vorba de asamblare sau producție, interior sau exterior: Tendința uvex 2 încorporează multe tehnologii dovedite într-o linie modernă de produse entry-level pentru aplicații medii (S1 - S3). vârful uvex anti-twist pentru mai multă protecție împotriva răsucirii și materialele de înaltă calitate ale tălpii exterioare, împreună cu un aspect sportiv și culori proaspete, asigură că este o plăcere să purtați. Rezultatul: Confort maxim și siguranță pentru munca de zi cu zi.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Pantofi de siguranță S1 P cu talpă semi-înaltă și croială largă
  • Microveilur respirabil
  • potrivit pentru persoanele alergice la crom, deoarece este fabricat din materiale sintetice
  • Toate materialele din care sunt confecționate tălpile nu conțin siliconi, plastifianți și alte substanțe care împiedică umezirea lacului

Caracteristici de confort

  • o amortizare foarte bună
  • confort la purtare foarte bun
  • talpă interioară antistatică, confortabilă și detașabilă, cu sistem de evacuare a umezelii și amortizare suplimentară la nivelul călcâiului și al antepiciorului

Caracteristici de protecție

  • Clasa de protecție S1 P conform EN ISO 20345:2022 + A1:2024
  • Sandale de protecție care respectă cerințele ESD, cu o rezistență de dispersie mai mică de 100 megaohmi
  • Capă din oțel și talpă intermediară din oțel rezistentă la perforare
  • Capac posterior uvex anti-twist cu efect de stabilizare, pentru protecție împotriva răsucirii
  • ergonomică și din poliuretan cu două densități, cu proprietăți antiderapante foarte bune (SR)
  • elemente reflectorizante pentru o vizibilitate îmbunătățită

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Încălţăminte de protecţie
  • Denumirea produsului: uvex 2 trend
  • Tip produs: pantof
  • Culoare (filtru): albastru/negru
  • Clasă de protecție: S1P
  • Gen: femei/bărbați
  • Dimensiuni: 48
  • Element de închidere: șireturi
  • Locașul piciorului: tălpicul uvex 2 trend climate comfort
  • Calităţi antiderapante: SRC
  • Talpă: uvex 2 trend
  • Lățime: 12