uvex 2 trend half boty S1P modrá/černá Šířka 12 velikost 48

Artiklové číslo: 6937348
Cena za 1 pár
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
Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Katalogové číslo 6937348
EAN / GTIN 4031101934747
Číslo výrobce 6937348
L-číslo L01670 1804
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Ať už při montáži nebo ve výrobě, uvnitř nebo venku: Trend uvex 2 zahrnuje mnoho osvědčených technologií v moderní základní produktové řadě pro střední použití (S1 - S3). uvex anti-twist toecap pro větší ochranu proti kroucení a vysoce kvalitní materiály podrážky spolu se sportovním vzhledem a svěžími barvami zajišťují, že je radost ji nosit. Výsledek: Maximální pohodlí a bezpečnost pro každodenní práci.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • sportovní bezpečnostní polobotka S1 P se širokým střihem
  • Prodyšný mikroveľur
  • vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou vyrobeny ze syntetických materiálů
  • Všechny materiály podrážek neobsahují silikony, změkčovadla ani jiné látky, které by mohly narušit smáčivost laku

Vlastnosti zajišťující komfort

  • velmi dobré tlumení
  • velmi pohodlné nošení
  • vyměnitelná antistatická komfortní stélka s odvodem vlhkosti a dodatečným odpružením v oblasti paty a přední části chodidla

Bezpečnostní prvky

  • Třída ochrany S1 P podle normy EN ISO 20345:2022 + A1:2024
  • Bezpečnostní sandály splňují požadavky ESD s odporem proti statické elektřině menším než 100 megaohmů
  • Ocelová špička a ocelová mezipodešev odolná proti propíchnutí
  • Stabilizační zadní krytka uvex anti-twist chránící před zkroucením
  • ergonomicky tvarovaná podrážka z polyurethanu se dvěma hustotami s velmi dobrou protiskluzovou úpravou (SR)
  • reflexní prvky pro lepší viditelnost

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Bezpečnostní obuv
  • Název produktu: uvex 2 trend
  • Typ výrobku: polobotky
  • Barva (filtr): modrá / černá
  • Třída ochrany: S1P
  • Pohlaví: Dámy/muži
  • Velikost: 48
  • Uzávěr: Tkaničky
  • stélka: uvex 2 trend climate comfort stélka
  • odolnost proti uklouznutí: SRC
  • Podrážka: uvex 2 trend
  • Šířka: 12

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty