Geantă pentru montaj ”COMPACT” din polipropilenă, Volumul genţii: 47l

Cod articol.: 693310 47
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Volumul genţii (l) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ladă
Material plastic
Dimensiune exterioară l 296 mm
Dimensiune exterioară H 292 mm
Dimensiune externă adâncime 540 mm
Greutate 4,6 kg
Închidere Blocare cu tensiune
Caracteristici Cu închidere cu lacăt; Rezistent la impact; Poate fi stivuit
Echipament Rafturi; Sertare; Mâner
Culoarea albastru
Număr, Rafturi 7
Număr, Sertare 2

Identificare și clasificare

Cod articol 693310 47
EAN / GTIN 5733439136600
Număr producător 136600 BLAU NEU
Producător/responsabil raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Descriere

Execuţie:

Din polipropilenă − uşoară, robustă şi rezistentă la lovituri. Rezistentă la aproape toţi acizii şi bazele. Cu posibilitate de închidere cu lacăt cu etrier de ⌀ 5 mm (Cod 085830 − 085875 fiecare în Ref. 30). Cu element de susţinere demontabil de la Ref. 20 (Ref. 15 fără element de susţinere).