Montážní box „COMPACT” z polypropylenu, Objem: 47l

Artiklové číslo: 693310 47
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Objem (l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bedna
Materiál plast
Vnější rozměr – šířka 296 mm
Vnější rozměr – výška 292 mm
Vnější rozměr – hloubka 540 mm
Hmotnost 4,6 kg
Uzávěr Upínací uzávěr
Vlastnosti Zamykání pomocí visacího zámku; Odolné proti nárazu; Stohovatelné
Vybavení Přihrádky; Zásuvky; Držadlo pro přenášení
Barva Modrá
Počet, Přihrádky 7
Počet, Zásuvky 2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 693310 47
EAN / GTIN 5733439136600
Číslo výrobce 136600 BLAU NEU
Výrobce/odpovědná osoba raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Popis

Provedení:

Z polypropylenu lehký, robustní a nárazuvzdorný. Odolný proti většině kyselin a zásad. Zamykatelný pomocí visacího zámku setřmenem ⌀ 5 mm (č. 085830 − 085875 vždy ve vel. 30). S vyjímatelnou přihrádkou pro přepravu od vel. 20 (vel. 15 bez vložky).