Geantă de scule pentru service din HDPE, mobilă

Cod articol: 692929
Reducere
463,00 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
  • Material: HDPE
  • Tipul depozitării sculei: Compartimente-buzunar
  • Capacitatea de încărcare a valizei: 25
  • Caracteristica valizei: aprobat pentru zbor; rezistent la şoc; depozitabil

Detalii despre produs

Date tehnice

Material HDPE
Tipul depozitării sculei Compartimente-buzunar
Capacitatea de încărcare a valizei 25 kg
Caracteristica valizei aprobat pentru zbor; rezistent la şoc; depozitabil
Dimensiune interioară L 417 mm
Dimensiune interioară l 323 mm
Dimensiune interioară H 274 mm

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 692929
EAN / GTIN 8024482180854
Număr producător PIVOT PTS

Descriere

Execuţie:

Pereţii genţii HDPE sunt extrem de solizi şi rezistenţi la impact. Stivuibilă, cu 2 lacăte TSA din metal şi 4 roţi rabatabile detaşabile. Mâner telescopic cauciucat, ergonomic şi 2 cutii pentru piese mici.
Echipare interioară cu compartimente-buzunare cusute:
1 carcasă de bază cu sertar pentru documente şi 2 cutii de stocare pentru piese mici
1 carcasă de bază cu compartiment cu plasă
1 panou pentru scule cu 18 compartimente-buzunare şi 1 buzunar pentru piese mici
1 panou pentru scule cu 8 buzunare