Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Geantă de scule din aluminiu, cu perete inferior şi 3 panouri de scule, Tip: 1

Cod articol.: 692015 1

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material
aluminiu
Capacitate portantă max.
30 kg
Adâncime internă
170 mm
Dimensiune interioară l
460 mm
Dimensiune interioară H
310 mm
Greutate
5,4 kg
Caracteristici
aprobat pentru zbor; Cu închidere cu lacăt
Echipament
Rafturi; Suport de prindere; Mâner
Număr de închizători
2
Caracteristici
Aprobat pentru zbor
Nuanță, negru
Negru intens
Nuanță, argintiu
Gri aluminiu
partea descrisă, Negru intens
Innenausstattung
partea descrisă, Gri aluminiu
Außenseite
Ambalaj
serviete
Culoarea
negru; argintiu
Tip produs
serviete
Închidere
Blocare cu tensiune

Identificare și clasificare

Cod articol 692015 1
EAN / GTIN 4006793000988
Număr producător 581000909
Producător/responsabil PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Descriere

Execuţie:

Încuietori integrate în cadru, balamale metalice şi ştifturi de fund. Admis în avion ca bagaj de mână.
Echipare interioară:
1 carcasă de bază divizibilă, inclusiv panou de scule cu 1 suport de scule ca acoperire (Cod 692750), 1 panou de scule cu 2 suporturi de scule (Cod 692720), 1 panou de scule cu 1 suport de scule (Cod 692730), 1 panou pentru acte, montat fix în capac.