{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material |
aluminiu
|
|
| Capacitate portantă max. |
30 kg
|
|
| Adâncime internă |
170 mm
|
|
| Dimensiune interioară l |
460 mm
|
|
| Dimensiune interioară H |
310 mm
|
|
| Greutate |
5,4 kg
|
|
| Caracteristici |
aprobat pentru zbor; Cu închidere cu lacăt
|
|
| Echipament |
Rafturi; Suport de prindere; Mâner
|
|
| Număr de închizători |
2
|
|
| Caracteristici |
Aprobat pentru zbor
|
|
| Nuanță, negru |
Negru intens
|
|
| Nuanță, argintiu |
Gri aluminiu
|
|
| partea descrisă, Negru intens |
Innenausstattung
|
|
| partea descrisă, Gri aluminiu |
Außenseite
|
|
| Ambalaj |
serviete
|
|
| Culoarea |
negru; argintiu
|
|
| Tip produs |
serviete
|
|
| Închidere |
Blocare cu tensiune
|
| Cod articol | 692015 1 | |
| EAN / GTIN | 4006793000988 | |
| Număr producător | 581000909 | |
| Producător/responsabil | PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de |