Basic 250-50 W OF Set compresor

Cod articol: 690988000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Compresor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 690988000
EAN / GTIN 4007430312617
Număr producător 690988000
L-Număr L01750 1031

Descriere

Descriere:

  • Compresor puternic și robust pentru aplicații simple, comerciale
  • Compresor cu piston fără ulei: transport ușor și întreținere redusă
  • Pentru curent alternativ monofazat
  • Presiune de lucru reglabilă, adecvată aplicației, datorită reductorului de presiune cu manometru
  • Avansare bună la rece datorită presostatului cu supapă de siguranță
  • Protecție la suprasarcină: Protejează motorul împotriva supraîncălzirii
  • Roți cauciucate, robuste pentru utilizare mobilă
  • Nu sunt necesare teste înainte de punerea în funcțiune
  • Măsură suplimentară de presiune pentru afișarea presiunii din cazan
  • Mâner de tragere cauciucat pentru o manevrare confortabilă
  • Garanție de 10 ani pentru cazan împotriva ruginii prin ruginire

    Conţinut
  • Cuplaj rapid universal, mâner de tragere cu acoperire de cauciuc, set de unelte pentru aer comprimat LPZ 4.

Caracteristică:

  • Lungimea cablului: 1.5 m
  • Putere nominală de intrare: 1.5 W
  • Max. Presiune: 8 bar
  • Greutate: 29 kg
  • Greutate brută: 32.560 kg
  • Dimensiunea cazanului: 50 l
  • Nivelul presiunii sonore: 82 dB(A)
  • Nivelul de presiune acustică (LpA): 82 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 97 dB(A)
  • Debitul efectiv de refulare (la o presiune maximă de 80 %): 100 l/min
  • Capacitate de umplere: 120 l/min
  • Capacitate de aspirație: 220 l/min
  • Max. Viteză: 2850 /min