VCGW 160404-M2 IB10HC Plăcuţe rombice, pozitive de 35° cu 2 muchii de tăiere CBN pentru prelucrarea oțelului călit

Cod articol.: 6864369
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 6864369
EAN / GTIN 7291075380200
Număr producător 6864369
L-Număr L24270 48

Descriere

Descriere:

Plăcuţe rombice, pozitive de 35° cu 2 muchii de tăiere CBN pentru prelucrarea oțelului călit

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: M
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 16.6 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.5 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 4.4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.3 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.05 mm/rev