DNGG 150408-M4HF IB25HA Rhombic, placute indexabile de 55° negativ cu vârfuri multiple CBN și spărgător de așchii pentru prelucrarea oțelului călit

Cod articol: 6859003
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6859003
EAN / GTIN 7291075283044
Număr producător 6859003
L-Număr L24270 38

Descriere

Descriere:

Rhombic, placute indexabile de 55° negativ cu vârfuri multiple CBN și spărgător de așchii pentru prelucrarea oțelului călit

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: MHF
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.75 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.2 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.2 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.05 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule