Suport de perete cu clemă, reglabil 215-275 mm, din oțel inoxidabil

Cod articol.: 68262
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 68262
EAN / GTIN 4031405682627
Număr producător 068262
L-Număr L90110 741
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Suport de perete reglabil

Caracteristică:

  • Material: Oţel superior
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Interval de reglare: 60 mm
  • Distanță maximă pe perete: 275 mm
  • Distanță minimă perete: 215 mm
  • Montare pe perete: Individuală