Descriere:
Inspirată direct de piață, gama de pantofi sport uvex 1 X-Craft este pur și simplu următorul nivel pentru aplicații ușoare în domeniul meșteșugurilor, industriei și logisticii. , uvex 1 X-Craft este conceput pentru făcători și sprijin în fiecare situație și în fiecare activitate. Suportul complet și flexibilitatea sunt garantate de talpa cu uvex bionom x și zona flexibilă integrată în zona din partea din față a piciorului. În plus, uvex 1 X-Craft are un nou nivel de rezistență la abraziune, protecție și aerisire datorită capacului său dinamic, materialelor superioare tehnologice și construcției perforate a limbii. Talpa mediană i-PUREnrj Planet asigură o revenire constantă a energiei cu un conținut de 15% regranulat. Indiferent dacă este vorba de durabilitate, confort, sportivitate sau inovație, uvex 1 X-craft este simplu - pantoful de siguranță de nivel următor.
Caracteristică:
Caracteristici generale
- Încălțăminte de protecție S2 sportivă și extrem de ușoară
- Potrivit pentru persoanele alergice la crom, deoarece este fabricat din materiale sintetice
- Toate materialele utilizate pentru tălpi nu conțin siliconi, plastifianți și alte substanțe care împiedică umezirea lacului
- Șiret elastic, reglabil individual, cu sistem de blocare rapidă
Caracteristici de confort
- material exterior din microvelur ușor și respirabil
- Căptușeală din plasă Distance-Mesh respirabilă
- Mărimi 35-40, realizate pe forme de pantofi pentru femei
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (Cod: (95797-0)
Caracteristici de protecție
- Talpă intermediară uvex i-PUREnrj planet cu proprietăți de amortizare și recuperare a energiei, conținând 15% granule reciclate provenite din surplusurile proprii de producție
- Talpă din PU
- capac exterior din poliuretan expandat
- căptușeală din poliuretan expandat pentru călcâi
- Vârf de protecție a degetelor fără metal 100 %
- Certificare ESD