DNGA 150408-R4-J IB22HC Plăcuţă rombică de 55° cu 4 muchii de tăiere CBN pentru prelucrarea oțelului călit

Cod articol.: 6776231
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 6776231
EAN / GTIN 7291075404562
Număr producător 6776231
L-Număr L24270 118

Descriere

Descriere:

Plăcuţă rombică de 55° cu 4 muchii de tăiere CBN pentru prelucrarea oțelului călit

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.8 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 5.16 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.3 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.12 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.1 mm/rev