Compartiment pentru biţi „Insider Long” cu biţi 1/4 inch cu magnet, Lungimea lamei: 110mm

Cod articol.: 676662 110
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
195 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea lamei (mm) Setați prețul 2 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins Set / sortiment
Portanţă suport pentru biţi
Lungimea totală L 215 mm
Lungimea lamei l1 110 mm
Serie Insider Long
Culoarea roşu; negru; argintiu
Execuție dreaptă
Cu funcţie de clichet nu
Număr de unelte 8
Caracteristici de prindere Magazie biţi integrată
Mărime antrenare, suport pentru biţi D 6,3
Particularitate, suport pentru biţi Suport magnetic de biți
Tip produs Şurubelniţă cu bit
Set da
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 676662 110
EAN / GTIN 7610733282074
Număr producător PB 6465.RED

Descriere

Execuţie:

Mâner „Multicraft” şi cu compartiment culisant cu blocaj de capăt, inclusiv biţi C 6,3. Prindere cu magnet permanent puternic.
Mâner „Insider” și magazie glisantă cu blocare la capăt. Prindere cu magnet permanent puternic.

Adaptat pentru:

Biţi 1/4 inch cu coadă C 6,3.

Conţinut:

1 bit fiecare:
pentru slot nr. 675300, Ref. 4, 5,5, 6.
pentru Phillips Cod 675281 Ref. 1/25; 2/25.
pentru Torx® interior Cod 675295 Ref. TX10; TX15; TX20.