Magazijnhouder ‘Insider Long’ met 1/4 inch bits met magneet 110 mm

Artikelnummer: 676662 110
op aanvraag
Op voorraad
159 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Bithouder: D 6,3

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Insider Long
Meslengte 110 mm
Bithouder D 6,3
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven; Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
totale lengte 215 mm
draaibare kap nee
met ratelhandvat nee
incl. bits ja
geïntegreerd bitmagazijn ja
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 676662 110
EAN/GTIN 7610733282074
Nummer fabrikant PB 6465.Red

Omschrijving

Uitvoering:

’Multicraft’-handvat en schuifmagazijn met eindvergrendeling inclusief C 6,3 bits. Opname met sterke permanente magneet.
‘Insider’-handvat en schuifmagazijn met eindvergrendeling. Opname met sterke permanente magneet.

T.b.v.:

1/4 inch bits met C 6,3 schacht.

Inhoud:

Resp. 1 bit:
voor sleuf nr. 675300 gr. 4; 5,5; 6.
voor Phillips nr. 675281 gr. 1/25; 2/25.
voor binnen-Torx® nr. 675295 gr. TX10; TX15; TX20.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen